Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit DIN 6925, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

DIN 6925, oceľ 10, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 0369711244

EAN 4053478179798

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit DIN 6925, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0369711244

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 6925 bola zrušená a nahradená normou ISO 10513. Niektoré prvky sú podobné | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit bol zaradený do normy ISO 7042 | Trieda pevnosti 5 a 6 odstránená | Norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M24 x 2

Výška (m1)

24 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 6925

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie