Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

ISO 10513, oceľ 10, strieb., lam. zink., jem. záv.
MAT ISO10513 10 VK18 ZFSHL M12X1,5

Obj. č. 516202112
EAN 4061975329493

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

Obj. č. 516202112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10513, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:



  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*

  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia základného kovu na miestach bez závitu počas skúšky striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:



  • Lamelové zinkovanie s vrchným náterom, strieborná farba, s mazivom, ktoré upravuje koeficient trenia

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO 10513 nahrádza normu DIN 980 s jemným závitom. Niektoré prvky sú podobné (Závit M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7042 | Trieda pevnosti 5 odstránená | Norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Výška (m1)

13,30 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 10513

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie