Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit
DIN 980 V, oceľ I8I, pozinkovaná, jemný závit
MATICA-DIN980-V-I8I-WS24-A2K-M16X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 10513. Existuje istá obmedzená podobnosť (závit M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7042 | trieda pevnosti 5 odstránená | norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M16 x 1,5 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 980 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |