Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, sortiment

DIN 934, pozinkovaná oceľ, 1035 ks Sysko
ORSY KUFOR-MAT-HEX-DIN934-(A2K)-1035KS

Obj. č. 5964031700

EAN 4046777622522

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, sortiment

Obj. č. 5964031700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1035 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN934, |8| pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Súprava 1035 kusov


  • 200 šesťhranných matíc, M3

  • 100 šesťhranných matíc, M4

  • 100 šesťhranných matíc, M5

  • 200 šesťhranných matíc, M6

  • 100 šesťhranných matíc, M7

  • 200 šesťhranných matíc, M8

  • 50 šesťhranných matíc, M10

  • 40 šesťhranných matíc, M12

  • 25 šesťhranných matíc, M14

  • 20 šesťhranných matíc, M16
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

1035 KS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda pevnosti

I8I

Normy

DIN 934

Obsahuje Šesťhranná matica, sortiment:
50 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK17 A2K M10

Popis:
8 mm; M10
Množstvo: 50 x
40 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK19 A2K M12

Popis:
10 mm; M12
Množstvo: 40 x
25 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK22 A2K M14

Popis:
11 mm; M14
Množstvo: 25 x
20 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR. DIN934 I8I SW24 (A2K) M16

Popis:
13 mm; M16
Množstvo: 20 x
200 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR. DIN934 I6I SW5,5 (A2K) M3

Popis:
2.4 mm; M3
Množstvo: 200 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR. DIN934 I6I SW7 (A2K) M4

Popis:
3.2 mm; M4
Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I6I VK8 A2K M5

Popis:
4 mm; M5
Množstvo: 100 x
200 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK10 A2K M6

Popis:
5 mm; M6
Množstvo: 200 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR. DIN934 I8I SW11 (A2K) M7

Popis:
5.5 mm; M7
Množstvo: 100 x
200 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK13 A2K M8

Popis:
6.5 mm; M8
Množstvo: 200 x