Šesťhranná matica, typ B/ S
Šesťhranná matica, pozinkovaná oceľ pre W-FAZ-IG
MATICA-6HR-WSH-KOMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M6
Obj. č. 0904706140
EAN 4048539961504
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934 oceľ, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S a závitovou tyčou
Na použitie so závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 934 |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!