Šesťhranná matica, výška 1,5 x d DIN 6330, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 6330, oceľ 10, bez povrchovej úpravy, forma B (3512120403).
MATICA-HEX-DIN6330-10-1,5D-WS18-M12
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |