Šesťhranná matica, výška 1,5 x d
DIN 6330, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR DIN6330 10 VK16 A2K M10
Obj. č. 5162070010
EAN 4046777930870
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6330, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Rozmer cez hrany (e) | 17,77 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |