Šesťhranná matica, výška 1,5 x d
DIN 6330, oceľ 10, pozinkovaná
MATICA 6HR DIN6330 10 VK36 A2K M24
Obj. č. 5162070024
EAN 4046777930955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6330, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Rozmer cez hrany (e) | 39,98 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |