Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

DIN 6330, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR DIN6330 A2 1,5D WS13 M8

Obj. č. 03729008
EAN 4060053888433

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

Obj. č. 03729008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 6330

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

14,38 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie