Šesťhranná matica, výška 1,5 x d
DIN 6330, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR DIN6330 A2 1,5D WS30 M20
Obj. č. 037290020
EAN 4038898241195
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 30 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rozmer cez hrany (e) | 33,53 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |