Šesťhranná matica, výška 1,5 x d
DIN 6330 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 6HR DIN6330 A4 1,5D WS18 M12
Obj. č. 034990112
EAN 4059609068924
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |