Šesťhranná matica, výška 1,5 x d
DIN 6330, oceľ 10 bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-DIN6330-10-1,5D-WS36-M24
Obj. č.
0369924
EAN 4011231349864
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6330, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Lesklý |
Rozmer cez hrany (e) | 39,98 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |