Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

DIN 6330, oceľ 10, pozinkovaná

Obj. č. 034978

EAN 4052713066527

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

Obj. č. 034978

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6330, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 6330

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Rozmer cez hrany (e)

14,38 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie