Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

DIN 6330, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 03729006

EAN 4053478079937

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

Obj. č. 03729006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

DIN 6330

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

11,05 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie