Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

DIN 6330 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 03499018

EAN 4052703973323

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

Obj. č. 03499018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 6330

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

14,38 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie