Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

DIN 6330 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 034990124

EAN 4047376038745

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 1,5 x d

Obj. č. 034990124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6330, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

36 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 6330

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

39,98 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie