Šesťhranná matica, výška 3 x d
WN 6334/DIN 6334 oceľ 6, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR WN6334 6 3,0D SW19 M12
Obj. č.
0369999112
EAN 4050642509948
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 6334, oceľ 6, bez povrchovej úpravy
m = 3 d
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | WN 6334 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Lesklý |
Rozmer cez hrany (e) | 21,1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |