Šesťhranná matica, výška 3 x d
WN 6334/DIN 6334 oceľ 6, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR WN6334 6 3,0D WS10 M6
Obj. č.
0369999106
EAN 4050642509658
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 6334, oceľ 6, bez povrchovej úpravy
m = 3 d
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | WN 6334 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Lesklý |
Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |