Šesťhranná matica, výška 3 x d
WN 6334/DIN 6334, oceľ 10 bez povrchovej úpravy
Obj. č. 5140324
EAN 4046777717822
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6334, oceľ 10, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 72 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | WN 6334 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vysoký profil |
Rozmer cez hrany (e) | 41,6 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |