Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, nehrdz. oceľ A4 bez povrchovej úpravy

WN 6334/DIN 6334 čistá nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 5140712

EAN 4065232794963

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, nehrdz. oceľ A4 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5140712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

m = 3 d
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

36 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

WN 6334

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vysoký profil

Rozmer cez hrany (e)

21,10 mm