Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, nehrdz. oceľ A4 bez povrchovej úpravy
WN 6334/DIN 6334 čistá nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 5140724
EAN 4052713043702
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
m = 3 d
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 72 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | WN 6334 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vysoký profil |
Rozmer cez hrany (e) | 39,68 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |