Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 6, bez povrchovej úpravy

WN 6334/DIN 6334 oceľ 6, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR WN6334 6 3,0D SW36 M24

Obj. č. 0369999124

EAN 4050642509979

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 6, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0369999124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

m = 3 d

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

72 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

WN 6334

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

39,98 mm