Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
WN 6334/DIN 6334 oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 514018
EAN 4046777717198
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
m = 3 d
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (m1) | 24 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | WN 6334 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vysoký profil |
Rozmer cez hrany (e) | 14,38 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |