Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

WN 6334/DIN 6334 oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5140112
EAN 4065232995124

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5140112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

m = 3 d
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

36 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

WN 6334

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vysoký profil

Rozmer cez hrany (e)

21,1 mm