Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WN 6334/DIN 6334 oceľ 8, pozinkovaná

Obj. č. 5140216

EAN 4046777717037

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, výška 3 x d WN 6334, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5140216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

m = 3 d
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

48 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

WN 6334

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Verzia

Vysoký profil

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm