Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS13-M8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli dodatočne zahrnuté | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila pre 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | ISO 7040 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 9,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |