Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 982, oceľ 10, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
NUT-HEX-DIN982-10-WS24-(VZD)-M16X1,5
Obj. č. 037101615
EAN 4061337526089
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Odstránené závity M7, M18, M22 | Dodatočne zahrnuté závity M3, M4, M30 a M36 | Zmenila sa výška matice | Veľkosť kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16, 18 a 21 mm | Do normy ISO 10512 bol zahrnutý jemný závit | Bola odstránená trieda pevnosti 12 | Norma ISO 7040 sa vzťahuje na triedy pevnosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |