Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka)

DIN 982, oceľ 8, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
NUT-HEX-DIN982-8-WS24-(VZD)-M16

Obj. č. 0371516

EAN 4058794213614

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 0371516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 982, galvanizovaná oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (Odstránené závity M7, M18, M22 | Dodatočne zahrnuté závity M3, M4, M30 a M36 | Zmenila sa výška matice | Veľkosť kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16, 18 a 21 mm | Do normy ISO 10512 bol zahrnutý jemný závit | Bola odstránená trieda pevnosti 12 | Norma ISO 7040 sa vzťahuje na triedy pevnosti 5, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

18 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

DIN 982

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie