Šesťhranná matica, vysoký profil s upínacím dielom (nekovová vložka), imperiálna
ASME B18.16.6, nehr. oc., 18-8, bez povr. úp., UNC
NUT-HX-NYL-INS-NE-(18-8)-1/4_20
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.16.6, nehrdzavejúca oceľ 18-8, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2.
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 2B (pre vnútorný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (D) | 1/4 in |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | UNC |
Počet závitov na palec | 20 |
Výška (m1) | 7,9 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 7/16 inch |