Šesťhranná matica, vysoký tvar
ISO 4033, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 452980210
EAN 4052703065172
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4033, oceľ 8, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 9,3 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4033 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rozmer cez hrany (e) | 17,77 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |