Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, vysoký tvar

ISO 4033, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 452980216

EAN 4065232995704

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, vysoký tvar

Obj. č. 452980216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4033, oceľ 8, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

16,40 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4033

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm