Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, vysoký tvar

ISO 4033, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 452980220

EAN 4065745349063

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, vysoký tvar

Obj. č. 452980220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4033, oceľ 8, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

20,30 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4033

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm