Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, vysoký tvar

ISO 4033, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 45308120

EAN 4059609071979

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, vysoký tvar

Obj. č. 45308120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4033, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

20,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4033

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm