Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, vysoký tvar

ISO 4033, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 4530815

EAN 4065232382375

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, vysoký tvar

Obj. č. 4530815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4033, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

5,1 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4033

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

8,79 mm