Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

DIN 609, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0050208050

EAN 4046778449258

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

Obj. č. 0050208050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 609, oceľ 8,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)

Na absorbovanie laterálnych síl


prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.



Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6


Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.



Zvyšuje produktivitu montáže


nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Normy

DIN 609

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky (d2)

9 mm

Tolerančná trieda

k6

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

14,4 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie