Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

DIN 609 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0050008070

EAN 4024835483513

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

Obj. č. 0050008070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 609, oceľ 8.8, obyčajná

Na absorbovanie laterálnych síl


prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.



Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6


Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.



Zvýšenie produktivity montáže


nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Normy

DIN 609

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky (d2)

9 mm

Tolerančná trieda

k6

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

16,5 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
NC strojový výstružník HSCO WN, H7 univerzálne

VYSTRUZNIK HSCO DIN1835A H7 D8,0 L117/33

Vytvára toleranciu otvoru H7
x 1 ks
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D8,0

Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
x 5 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK VYSTREDOVACI 90ST HSCO TIALN D8,0

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 3 ks