Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

DIN 609 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0050012065
EAN 4046778112824

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom

Obj. č. 0050012065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 609, oceľ 8.8, obyčajná

Na absorbovanie laterálnych síl


prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.



Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6


Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.



Zvýšenie produktivity montáže


nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

65 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

DIN 609

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky (d2)

13 mm

Tolerančná trieda

k6

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

22,5 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Strojový výstružník H7 NC HSCO WN

VYSTRUZN HSCO DIN1835A H7 D12,0 L151/44

Univerzálny. Vytvára toleranciu otvoru H7.
x 1 ks
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D12,0

Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Vhodný tiež na univerzálne využitie do ocelí s pevnosťou až do 1 000 N/mm² a do zliatín.
x 1 ks
90° HSCo WN typ RN TiAlN NC bodový vrták

VRTAK STREDIACI 90ST WN HSCO TIALN D12

Na centrovanie otvorov, 90° geometria hrotu.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie