Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom
DIN 609 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorbovanie laterálnych síl
prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.
Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6
Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.
Zvýšenie produktivity montáže
nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M30  | 
Dĺžka (l1)  | 120 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 19 mm  | 
Normy  | DIN 609  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS46  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 3,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky (d2)  | 32 mm  | 
Tolerančná trieda  | k6  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 43 mm  | 
Verzia  | S osadeným hriadeľom  |