Šesťhranná nasadzovacia skrutka s dlhým závitovým kolíkom DIN 609, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy
DIN 609, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 005031035
EAN 4046777700732
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorbovanie laterálnych síl
prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.
Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6
Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.
Zvyšuje produktivitu montáže
nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Normy | DIN 609 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky (d2) | 11 mm |
Tolerančná trieda | k6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 17,5 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |
Trieda výrobku | A |