Šesťhranná nasadzovacia skrutka s krátkym závitovým kolíkom
DIN 610, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0050524055
EAN 4049557341132
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorbovanie laterálnych síl
prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.
Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6
Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.
Zvýšenie produktivity montáže
nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Normy | DIN 610 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 3 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky (d2) | 25 mm |
Tolerančná trieda | k6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 28,5 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |