Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná nasadzovacia skrutka s krátkym závitovým kolíkom DIN 610, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

DIN 610, obyčajná oceľ 10.9

Obj. č. 005042060

EAN 4046777704198

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná nasadzovacia skrutka s krátkym závitovým kolíkom DIN 610, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 005042060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na absorbovanie laterálnych síl


prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.



Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6


Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.



Zvyšuje produktivitu montáže


nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

DIN 610

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky (d2)

21 mm

Tolerančná trieda

k6

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

24,5 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie