Šesťhranná nasadzovacia skrutka s krátkym závitovým kolíkom
DIN 610, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
SKR 6HR DIN610 8.8 VK24 M16 K6X35
Obj. č. 0050516035
EAN 4052712108259
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorbovanie laterálnych síl
prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.
Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6
Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.
Zvýšenie produktivity montáže
nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M16  | 
Dĺžka (l1)  | 35 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 10 mm  | 
Normy  | DIN 610  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS24  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 2 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky (d2)  | 17 mm  | 
Tolerančná trieda  | k6  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 19 mm  | 
Verzia  | S osadeným hriadeľom  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!