Šesťhranná nasadzovacia skrutka s krátkym závitovým kolíkom
DIN 610, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA 6HR.DIN610-8.8SW18-M12-K6X35
Obj. č. 0050512035
EAN 4052703232390
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorbovanie laterálnych síl
prostredníctvom skrutkového spoja alebo na spojenie vrstiev obrobku.
Stopka s brúsnou korunkou s kategóriou tolerancie k6
Korunková stopka s kategóriou tolerancie k6 sa všeobecne kombinuje s toleranciou otvorov H7.
Zvýšenie produktivity montáže
nakoľko nie je potrebné používať upínacie čapy s konvenčnými skrutkami.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 610 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky (d2) | 13 mm |
Tolerančná trieda | k6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 15,5 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!