Šesťhranná navarovacia matica s jemným závitom
DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy, jemný závit
Obj. č. 039910 125
EAN 4038898954002
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 929 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1,25 |
Hrúbka (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
DIN | 929 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany | 18,74 mm |
Priemer prípojky | 12,5 mm |
Obsah uhlíka max. | 0,25 % |