Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná navarovacia matica s jemným závitom

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy, jemný závit

Obj. č. 039912 15

EAN 4038898830580

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná navarovacia matica s jemným závitom

Obj. č. 039912 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Hrúbka (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

DIN

929

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany

20,91 mm

Priemer prípojky

14,8 mm

Obsah uhlíka max.

0,25 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie