Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná navarovacia matica s jemným závitom

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy, jemný závit

Obj. č. 039916 15

EAN 4056808479506

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná navarovacia matica s jemným závitom

Obj. č. 039916 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1,5

Hrúbka (m1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

DIN

929

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany

26,51 mm

Priemer prípojky

18,8 mm

Obsah uhlíka max.

0,25 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie