Šesťhranná navarovacia matica s prírubou
ISO 21670, oceľ bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR ISO21670 ST VK13 M8
Obj. č. 0399002008
EAN 4056807482330
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 21670, oceľ bez povrchovej úpravy
Navarovacie matice v súlade s touto normou sú vhodné na skrutkovú montáž pomocou skrutiek s triedou pevnosti do 10.9 (vrátane) podľa normy ISO 898-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 10 mm |
Priemer príruby (dc) | 22,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Hrúbka príruby | 2,5 mm |
Normy | ISO 21670 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Obsah uhlíka max. | 0,25 % |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,0-2,0 mm |
Priemer otvoru | 10,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |