Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná navarovacia matica s prírubou

ISO 21670, oceľ bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR ISO21670 ST VK18 M12

Obj. č. 0399002012

EAN 4056807482453

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná navarovacia matica s prírubou

Obj. č. 0399002012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 21670, oceľ bez povrchovej úpravy

Navarovacie matice v súlade s touto normou sú vhodné na skrutkovú montáž pomocou skrutiek s triedou pevnosti do 10.9 (vrátane) podľa normy ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

15 mm

Priemer príruby (dc)

30,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Hrúbka príruby

3 mm

Normy

ISO 21670

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obsah uhlíka max.

0,25 %

Hrúbka materiálu min./max.

1,5-3,0 mm

Priemer otvoru

14,8 mm