Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná samozávrtná skrutka, tvar C

ISO 1479, nehrdzavejúca oceľ A2-20H, tvar C
SKR 6HR ISO1479 C A2 20H VK8 5,5X16

Obj. č. 0114065516

EAN 4053479799759

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná samozávrtná skrutka, tvar C

Obj. č. 0114065516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1479, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

4,1 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

1479

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Stúpanie

1,8 mm

Tvar špičky

C

Trieda výrobku

A

Rozmer cez hrany (e)

8,71 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie