Šesťhranná samozávrtná skrutka, tvar C
ISO 1479, nehrdzavejúca oceľ A2-20H, tvar C
SKR 6HR ISO1479 C A2 20H VK8 5,5X38
Obj. č. 0114065538
EAN 4053479799889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1479, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 1479 |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Stúpanie | 1,8 mm |
Tvar špičky | C |
Trieda výrobku | A |
Rozmer cez hrany (e) | 8,71 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |